!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 72 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 72 PO

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 72 PO close
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
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 72 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 72 PO

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $476.31 / CHAQUE
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
  • N° article JHCA28AA36C
  • N° de modèle du manufacturier A28AA-36C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type différentielRéglable
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale40 Degrees F
  • Température minimale de service-35 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage2
  • Hauteur hors tout4 1/2 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Différentiel de température3,5 Degrees /2 Degrees à 7 Degrees F
  • Type de thermostatCommandes intérieures à deux phases
  • Type d'inverseurManuel
  • Capacité des contacts120 VCA, 208 VCA, 240 VCA, 277 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V8 A
  • Type de contactFixation immédiate
  • Couleur de boîtierGris
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA16 A
  • ComprendAttache de montage de l'ampoule
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Diamètre de trou de montage1/4 po
  • Nb de pôles1
  • Nb d'interrupteurs2
  • Ampères résistifs à 208 V CA9,2 A
  • Type de capteurAmpoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Application Chauffage et refroidissement
  • Longueur capillaire 72 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 90 Degrees F
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 2
  • Profondeur hors tout 1 3/4 po
  • Largeur hors tout 2 1/4 po
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 24 à 277 VCA
  • Type de système compatible Équipement CVC
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 7,2 A
  • Type de contrôle Cadran exposé
  • Fini de boîtier Émail au four
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 8 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'entrées de relais 2
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 24 à 277 VCA
  • Emplacement du capteur À distance
  • Normes CSA LR948/400-E-0, UL E6688
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)