!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 5 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 5 PO

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 5 PO close
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
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 5 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 5 PO

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $269.75 / CHAQUE
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
  • N° article JHCA19ABC4C
  • N° de modèle du manufacturier A19ABC-4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat à bulbe à distance
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type différentielRéglable
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale50 Degrees F
  • Température minimale de service-35 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Hauteur hors tout4 1/2 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Différentiel de température3,5 Degrees à 14 Degrees F
  • Type de thermostatCommande intérieur à simple phase
  • Type d'inverseurManuel
  • Capacité des contacts120 VCA, 240 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Type de contrôleCadran caché
  • Couleur de boîtierGris
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA8 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Type de fixationMontage en surface
  • Nb d'entrées de relais1
  • Taux d'utilisation du pilote125 VA à 24 à 600 VCA
  • Emplacement du capteurÀ distance
  • NormesCSA LR948/4813 02, UL E6688
  • Application Chaud ou froid
  • Longueur capillaire 96 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 130 Degrees F
  • Températures de service max. 170 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Profondeur hors tout 1 3/4 po
  • Largeur hors tout 2 1/4 po
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 120 à 277 VCA
  • Type de système compatible Commandes de chauffage de l'eau chaude
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Type de connexion électrique Câblé, borne à vis
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Nb de pôles 1
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Ampères résistifs à 208 V CA 22 A
  • Type de capteur Ampoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)