!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 4 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 4 PO

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 4 PO close
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
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 4 PO

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 4 PO

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $605.17 / CHAQUE
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
  • N° article JHCA28MA1C
  • N° de modèle du manufacturier A28MA-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRégulateur de température à deux phases, 40/120 F, capuchon de 6 po
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type différentielFixe
  • Classe de boîtier NEMA3R
  • Température de contrôle minimale40 Degrees F
  • Température minimale de service-35 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage2
  • Hauteur hors tout4 3/4 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Différentiel de température8/5 Degrees F
  • Type de thermostatCommandes à double phase résistantes aux intempéries
  • Type d'inverseurManuel
  • Type de contrôleTournevis
  • Application Chauffage et refroidissement
  • Longueur capillaire 72 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 120 Degrees F
  • Températures de service max. 210 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 2
  • Profondeur hors tout 3 1/4 po
  • Largeur hors tout 4 3/4 po
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit
  • Tension (V) 24 à 277 VCA
  • Type de système compatible Commande du ventilateur du condenseur, commande du ventilateur de la tour
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)