!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI close
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
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $553.12 / CHAQUE
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
  • N° article JHCA70GA1C
  • N° de modèle du manufacturier A70GA-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type différentielFixe
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale15 Degrees F
  • Température minimale de service0 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Hauteur hors tout3 1/4 po
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Différentiel de température5 Degrees F
  • Type de thermostatCommandes intérieures à simple phase à deux circuits
  • Type d'inverseurManuel
  • Capacité des contacts120 VCA, 208 VCA, 240 VCA, 277 VCA, 480 VCA, 600 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V6 A, 8 A
  • Type de contactFixation immédiate
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Fini de boîtierÉmail au four
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA3 A, 8 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V3,4 A, 9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V36 A, 96 A
  • Diamètre de trou de montage1/4 po, 1/2 po
  • Nb de pôles1
  • Nb d'interrupteurs2
  • Ampères résistifs à 208 V CA6 A, 9,2 A
  • Type de capteurAmpoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Application Chauffage et refroidissement
  • Longueur capillaire 20 pi
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 55 Degrees F
  • Températures de service max. 170 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement 1
  • Profondeur hors tout 2 po
  • Largeur hors tout 4 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 120 à 600 VCA
  • Type de système compatible Élément chauffant, réfrigération
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 6 A, 16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 6 A, 7,2 A
  • Type de contrôle Tournevis
  • Couleur de boîtier Gris
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 6 A, 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 6 A, 16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 3 A, 8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 18 A, 48 A
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'entrées de relais 2
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 120 à 600 VCA, 57,5 VA à 120 à 300 VCC
  • Emplacement du capteur À distance
  • Normes CSA LR948/1222 01, UL SA516
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)