!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

JOHNSON CONTROLS

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI close
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
TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

TELECOMMANDE AMPOULE,H/C,LO 20 PI

JOHNSON CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $529.58 / CHAQUE
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
  • N° article JHCA11A1C
  • N° de modèle du manufacturier A11A-1C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type différentielRéinitialisation manuelle
  • Classe de boîtier NEMA1
  • Température de contrôle minimale35 Degrees F
  • Température minimale de service0 Degrees F
  • Hauteur hors tout3 1/4 po
  • Action d'interrupteurSe ferme sur une élévation de température
  • Différentiel de température12 Degrees F
  • Type de thermostatCommandes intérieures à simple phase pour la protection contre le gel
  • Type d'inverseurManuel
  • Capacité des contacts120 VCA, 240 VCA, 277 VCA
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V8 A
  • Type de contactFixation immédiate
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA8 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16 A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Diamètre de trou de montage1/4 po
  • Nb de pôles1
  • Nb d'interrupteurs1
  • Ampères résistifs à 208 V CA9,2 A
  • Type de capteurAmpoule capillaire hydraulique (cuivre)
  • Application Chaud ou froid
  • Longueur capillaire 48 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Température de contrôle maximale 45 Degrees F
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Profondeur hors tout 2 1/2 po
  • Largeur hors tout 2 1/4 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Échelle thermométrique Fahrenheit/Celsius
  • Tension (V) 24 à 277 VCA
  • Type de système compatible Tuyaux, serpentins de refroidissement, serpentins hydroniques
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 6,93 A
  • Type de contrôle Tournevis
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 16 A
  • Comprend Pièces de fixation
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Direction de montage Horizontal, vertical
  • Type de fixation Montage en surface
  • Nb d'entrées de relais 1
  • Taux d'utilisation du pilote 125 VA à 24 à 277 VCA
  • Emplacement du capteur À distance
  • Normes CSA LR948/361-E-0.2, UL SA516
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)