!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

DAYTON

RELAIS TEMPORISATION close
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
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2A560
  • N° de modèle du manufacturier 2A560
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de temporisation encapsulé à fonction unique
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPST-NO
  • Capacité des contacts (CC)1 A à 12 à 24 V
  • Nombre de fonctions de temporisation1
  • Connexion électriqueBorne à vis
  • Durée minimale d'utilisation0,25 s
  • Nb de goupilles2
  • Style de montageSurface
  • Hauteur du corps0,79 po
  • Fréquence50/60 Hz
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Potentiomètre
  • Tension de bobine 240 VCC
  • Capacité des contacts (CA) 1 A à 24 à 120 V
  • Courant nominal 1 A
  • Fonctions de temporisation À retardement
  • Tension d'entrée (V) 12 à 48 V CC, 24 à 240 V CA
  • Temps de réglage maximum 5 secondes
  • Type d'étanchéité Encapsulé
  • Profondeur du corps 2 po
  • Largeur du corps 2 po
  • Profondeur hors tout 1,14 po
  • Normes Certifié CE, homologué UL