!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, SPDT, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

DAYTON

RELAIS, SPDT, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS, SPDT, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

DAYTON

Prix en liquidation :
$36.50 / CHAQUE

Votre prix : 48,67 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5Z554
  • N° de modèle du manufacturier 5Z554
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactSPDT
  • Nb de goupilles5
  • Capacité des contacts (CA)40 A à 300 V
  • Puissance à 120 VCA1-1/2 CV
  • Profondeur du corps2,5 po
  • Largeur du corps2,5 po
  • Consommation d'énergie4 W
  • Tension de bobine 24 V CC
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 30 A à 28 V
  • Style de montage Surface
  • Hauteur du corps 2,3 po
  • À utiliser avec Traitement de l'air, ascenseurs, équipement CVCA, machines-outils
  • Série Série Dayton Power
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)