!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RELAIS,BLNC, 1,18 PO H, 8 BROCHES

PRISE RELAIS,BLNC, 1,18 PO H, 8 BROCHES

SCHNEIDER

PRISE RELAIS,BLNC, 1,18 PO H, 8 BROCHES close
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
PRISE RELAIS,BLNC, 1,18 PO H, 8 BROCHES

PRISE RELAIS,BLNC, 1,18 PO H, 8 BROCHES

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 359,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQ70782D81A
  • N° de modèle du manufacturier 70-782D8-1A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121547
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contactBPBD
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de goupilles8
  • Forme de l'axePlat
  • Configuration de borne de contactMélangée
  • CouleurBlanc
  • Capacité des contacts (CA)16 A à 300 V
  • Hauteur1,18 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, homologué UL
  • Largeur1,18 po
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 16 A
  • Largeur de goupille plate 0,187 po
  • Nb de bornes 8
  • Type de douille Standard, protection des doigts
  • Style de montage Rail DIN
  • Relais compatibles Série 782
  • Profondeur 2,24 po
  • Indice IP 20
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Poids 1,94 oz