!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RELAIS, NR, 1,57 PO H, 14 BROCHES

PRISE RELAIS, NR, 1,57 PO H, 14 BROCHES

SCHNEIDER

PRISE RELAIS, NR, 1,57 PO H, 14 BROCHES close
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
PRISE RELAIS, NR, 1,57 PO H, 14 BROCHES

PRISE RELAIS, NR, 1,57 PO H, 14 BROCHES

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 266,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQRXZE2M114
  • N° de modèle du manufacturier RXZE2M114
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact4PDT, DPDT
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de goupilles14
  • Forme de l'axePlat
  • Configuration de borne de contactMélangée
  • CouleurNoir
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 250 V
  • Hauteur1,57 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, CEI 61984, Lloyd's, homologué UL
  • Poids1,76 oz
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 10 A
  • Largeur de goupille plate 0,090 po
  • Nb de bornes 14
  • Type de douille Ascenseur, protection des doigts
  • Style de montage Rail DIN, surface
  • Relais compatibles Série Harmony REXL, série Harmony RXM
  • Profondeur 3,25 po
  • Indice IP 20
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Indicateur d'état Alerte mécanique
  • Largeur 1,18 po