!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RELAIS, 3,09 PO H, 3,98 PO P

PRISE RELAIS, 3,09 PO H, 3,98 PO P

SCHNEIDER

PRISE RELAIS, 3,09 PO H, 3,98 PO P close
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
PRISE RELAIS, 3,09 PO H, 3,98 PO P

PRISE RELAIS, 3,09 PO H, 3,98 PO P

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 237,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQRSLZRA3
  • N° de modèle du manufacturier RSLZRA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121547
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Courant nominal6 A
  • Style de montageRail DIN
  • Largeur0,24 po
  • Relais compatiblesRSL 110 V CA/CC
  • Configuration de borne de contactSéparé
  • Hauteur3,09 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Forme de l'axePlat
  • NormesCertifié CSA, GOST, CEI 61984, UL 508
  • Poids0,80 oz
  • Forme de contact UPBD
  • Connexion électrique Borne à ressort
  • Nb de goupilles 5
  • Style de base Carrée
  • Capacité des contacts (CA) 6 A à 300 V
  • Profondeur 3,98 po
  • Indice IP 20
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Type de douille Protection des doigts
  • Indicateur d'état DEL