!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE RELAIS, 15 A, 2,32 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

PRISE DE RELAIS, 15 A, 2,32 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

SQUARE D

PRISE DE RELAIS, 15 A, 2,32 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, BLANC close
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
PRISE DE RELAIS, 15 A, 2,32 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

PRISE DE RELAIS, 15 A, 2,32 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, BLANC

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.86 / CHAQUE
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
  • N° article SQD8501NR61
  • N° de modèle du manufacturier 8501NR61
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact3 DPT
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de bornes11
  • Type de douilleStandard
  • CouleurBlanc
  • Capacité des contacts (CA)15 A à 300 V, 5 A à 600 V
  • Hauteur2,16 po
  • Indicateur d'étatAucun
  • Style de base Octal
  • Courant nominal 15 A
  • Nb de goupilles 11
  • Forme de l'axe Ronde
  • Style de montage Rail et surface DIN
  • Relais compatibles Série JCK, série Square D 8501K
  • Profondeur 0,97 po
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, reconnu UL
  • Largeur 2,32 po