!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS DE PUISSANCE FERMÉ, 30 A, 110/120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 6 GOUPILLES

RELAIS DE PUISSANCE FERMÉ, 30 A, 110/120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 6 GOUPILLES

OMRON

RELAIS DE PUISSANCE FERMÉ, 30 A, 110/120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 6 GOUPILLES close
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
RELAIS DE PUISSANCE FERMÉ, 30 A, 110/120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 6 GOUPILLES

RELAIS DE PUISSANCE FERMÉ, 30 A, 110/120 V CA, BRIDE SUPÉRIEURE, 6 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2XC20
  • N° de modèle du manufacturier G7L-2A-BUBJ-CB-AC100/120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance fermé
  • Tension de bobine110/120 V CA
  • Courant nominal30 A
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Type d'étanchéitéSemi-scellé
  • Capacité des contacts (CA)30 A à 240 V
  • Puissance à 240 VCA3 HP
  • Méthode de testBouton-poussoir
  • Hauteur du corps2,7 po
  • Puissance diélectrique2 000 V CA entre contacts de différents pôles (type DPST-NO), 2 000 V CA entre contacts d'un même pôle, 4 000 V CA min./5 000 V CA typique entre bobine et contacts
  • À utiliser avecContrôle de la pompe à fluide d'appel
  • Durabilité d'opération mécanique1 000 000
  • Minimum Switching Current100 mA
  • Consommation d'énergie1,7 VA, 2,5 VA
  • SérieSérie G7L
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPST-NO
  • Connexion électrique Borne à vis
  • Nb de goupilles 6
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Puissance à 120 VCA 1-1/2 CV
  • Style de montage Bride supérieure
  • Profondeur du corps 1,93 po
  • Largeur du corps 1,44 po
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Courant de fonctionnement 25 A à 220 VCA (charge résistive/charge inductive)
  • Temps de réponse 30 ms
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)