!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAY,POWER,DPDT,24VAC,COIL VOLTS

RELAY,POWER,DPDT,24VAC,COIL VOLTS

DAYTON

RELAY,POWER,DPDT,24VAC,COIL VOLTS close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAY,POWER,DPDT,24VAC,COIL VOLTS

RELAY,POWER,DPDT,24VAC,COIL VOLTS

DAYTON

Prix en liquidation :
$4.67 / CHAQUE

Votre prix : 18,68 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EJG9
  • N° de modèle du manufacturier 1EJG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 61
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactDPDT
  • Nb de goupilles8
  • Capacité des contacts (CA)3 A à 277 V (NF)/(NO)
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Style de montageRail et bride supérieure DIN
  • Hauteur du corps1,61 po
  • Température de service maximale149 Degrees F
  • Consommation d'énergie4 VA
  • Tension de bobine 24 V CA
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 20 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Profondeur du corps 2,68 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Série Série Dayton Power
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)