!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, ALIMENT, DPDT, 12 VCC,BBNE VLT

RELAIS, ALIMENT, DPDT, 12 VCC,BBNE VLT

DAYTON

RELAIS, ALIMENT, DPDT, 12 VCC,BBNE VLT close
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
RELAIS, ALIMENT, DPDT, 12 VCC,BBNE VLT

RELAIS, ALIMENT, DPDT, 12 VCC,BBNE VLT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.66 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EGF4
  • N° de modèle du manufacturier 1EGF4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactDPDT
  • Nb de goupilles8
  • Capacité des contacts (CA)25 A à 300 V
  • Puissance à 120 VCA1-1/2 CV
  • Style de montageBride latérale
  • Hauteur du corps1,9 po
  • Température de service maximale149 Degrees F
  • Consommation d'énergie3,5 W
  • Tension de bobine 12 V CC
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 13 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1-1/2 CV
  • Profondeur du corps 2,9 po
  • Largeur du corps 1,5 po
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Série Série Dayton Power