!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, 3 DPT, 12 V CC, BRIDE LATÉRALE, 11 GOUPILLES

RELAIS, 3 DPT, 12 V CC, BRIDE LATÉRALE, 11 GOUPILLES

DAYTON

RELAIS, 3 DPT, 12 V CC, BRIDE LATÉRALE, 11 GOUPILLES close
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
RELAIS, 3 DPT, 12 V CC, BRIDE LATÉRALE, 11 GOUPILLES

RELAIS, 3 DPT, 12 V CC, BRIDE LATÉRALE, 11 GOUPILLES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.91 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EGF7
  • N° de modèle du manufacturier 1EGF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contact3 DPT
  • Nb de goupilles11
  • Capacité des contacts (CA)20 A à 150 V
  • Puissance à 120 VCA1/2 HP
  • Style de montageBride latérale
  • Hauteur du corps1,9 po
  • Température de service maximale149 Degrees F
  • Consommation d'énergie3,5 W
  • Tension de bobine 12 V CC
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 13 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1/2 HP
  • Profondeur du corps 2,9 po
  • Largeur du corps 1,5 po
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Série Série Dayton Power
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)