!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PLUG PO DPDT 24 VOLTS BOBINE

RELAIS PLUG PO DPDT 24 VOLTS BOBINE

OMRON

RELAIS PLUG PO DPDT 24 VOLTS BOBINE close
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
RELAIS PLUG PO DPDT 24 VOLTS BOBINE

RELAIS PLUG PO DPDT 24 VOLTS BOBINE

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YDF3
  • N° de modèle du manufacturier MY2Z-DC24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal5 A
  • Largeur de goupille plate0,102 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)2 A à 24 V, 5 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine650 ohms
  • Puissance diélectrique1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contact, 2 000 V CA entre contacts de polarité différente
  • Température de service maximale158 Degrees F
  • Température minimale de service-67 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)24 V CC
  • Profondeur hors tout1,67 po
  • NormesMarqué CE, certifié CSA, SEV, homologué UL, VDE
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 2 A à 240 V, 5 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 0,85 po
  • Matériau des contacts Nickel argenté
  • Durabilité d'opération électrique 200.000
  • Durabilité d'opération mécanique 500 000 000
  • Consommation d'énergie 0,53 LA
  • Série Série MY
  • Tension d'interruption maximale 125 V CC, 250 V CA
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 1,23 oz
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)