!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PLUG PO DPDT 12 VOLTS BOBINE

RELAIS PLUG PO DPDT 12 VOLTS BOBINE

OMRON

RELAIS PLUG PO DPDT 12 VOLTS BOBINE close
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
RELAIS PLUG PO DPDT 12 VOLTS BOBINE

RELAIS PLUG PO DPDT 12 VOLTS BOBINE

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YDE6
  • N° de modèle du manufacturier LY2Z-DC12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine12 V CC
  • Courant nominal7 A
  • Largeur de goupille plate0,197 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)4 A à 24 V, 5 A à 24 V
  • Style de montageEnfichable
  • Profondeur du corps1,42 po
  • Largeur du corps0,85 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique500 000
  • Durabilité d'opération mécanique100 000 000
  • Consommation d'énergie0,53 LA
  • SérieSérie LY
  • Tension d'interruption maximale125 V CC, 250 V CA
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids1,41 oz
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 4 A à 120 V, 5 A à 120 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Méthode de test Manuelle
  • Hauteur du corps 1,1 po
  • Résistance de bobine 160 ohms
  • Puissance diélectrique 1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contacts, 2 000 V CA entre contacts de polarité différente
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Temps de réponse 25 ms
  • Tension d'entrée (V) 12 V CC
  • Profondeur hors tout 1,67 po
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, certifié TUV, homologué UL
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)