!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAY,ICE CUBE,SPDT,24VAC,COIL VOLT

RELAY,ICE CUBE,SPDT,24VAC,COIL VOLT

DAYTON

RELAY,ICE CUBE,SPDT,24VAC,COIL VOLT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAY,ICE CUBE,SPDT,24VAC,COIL VOLT

RELAY,ICE CUBE,SPDT,24VAC,COIL VOLT

DAYTON

Prix en liquidation :
$14.83 / CHAQUE

Votre prix : 19,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EHE5
  • N° de modèle du manufacturier 1EHE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal15 A
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)15 À - 28 V
  • Puissance à 240 VCA1 cv
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,6 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • SérieSérie L
  • NormesE40944
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Nb de goupilles 5
  • Capacité des contacts (CA) 15 A à 120/277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/2 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,1 po
  • Largeur du corps 0,53 po
  • Consommation d'énergie 0,9 VA
  • Profondeur hors tout 1,95 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)