!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

DAYTON

RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES close
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
RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, ALLIAGE D'ARGENT, 15 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EHC6
  • N° de modèle du manufacturier 1EHC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine12 V CC
  • Courant nominal15 A
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)15 À - 28 V
  • Puissance à 240 VCA1 cv
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps1,4 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • SérieSérie L
  • NormesE40944
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Nb de goupilles 5
  • Capacité des contacts (CA) 15 À - 277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/2 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,1 po
  • Largeur du corps 0,53 po
  • Consommation d'énergie 0,9 W
  • Profondeur hors tout 1,4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)