!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, 4PDT, ARGENT, 3 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS, 4PDT, ARGENT, 3 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

DAYTON

RELAIS, 4PDT, ARGENT, 3 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES close
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
RELAIS, 4PDT, ARGENT, 3 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

RELAIS, 4PDT, ARGENT, 3 A, 12 V CC, ENFICHABLE, 14 GOUPILLES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EHU4
  • N° de modèle du manufacturier 1EHU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine12 V CC
  • Courant nominal3 A
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)3 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/10 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps1,28 po
  • Matériau des contactsArgent
  • SérieSérie G
  • NormesE316870
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Nb de goupilles 14
  • Capacité des contacts (CA) 3 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/16 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,16 po
  • Largeur du corps 0,91 po
  • Consommation d'énergie 1,2 W
  • Profondeur hors tout 1,59 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)