!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS MT BRIDE SPDT 24VDC VOLT BOB

RELAIS MT BRIDE SPDT 24VDC VOLT BOB

OMRON

RELAIS MT BRIDE SPDT 24VDC VOLT BOB close
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
RELAIS MT BRIDE SPDT 24VDC VOLT BOB

RELAIS MT BRIDE SPDT 24VDC VOLT BOB

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YCY6
  • N° de modèle du manufacturier LY1F-DC24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactSPDT
  • Connexion électriqueBorne enfichable
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 120 V, 15 A à 120 V
  • Puissance à 120 VCA1/2 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Profondeur du corps1,39 po
  • Largeur du corps0,88 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique200.000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Durabilité d'opération mécanique100 000 000
  • Diamètre de trou de montage2 po
  • Consommation d'énergie0,9 W
  • SérieSérie LY
  • Tension de bobine 24 V CC
  • Courant nominal 15 A
  • Nb de goupilles 8
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 15 A à 24 V, 7 A à 24 V
  • Style de montage Bride supérieure
  • Forme de base Octal
  • Hauteur du corps 1,73 po
  • Résistance de bobine 650 ohms
  • Puissance diélectrique 1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contact
  • Résistance de l'isolation 100 mégaohms
  • Maximum Switching Capacity 0,9 W
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Courant de fonctionnement 10 A à 110 V CA (charge inductive), 15 A à 10 V CA (charge inductive), 15 A à 24 V CC (charge résistive), 7 A à 24 V CC (charge inductive)
  • Temps de réponse 25 ms
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)