!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, DPDT, 10 A, 24 V CA, BRIDE LATÉRALE, 8 GOUPILLES

RELAIS, DPDT, 10 A, 24 V CA, BRIDE LATÉRALE, 8 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, DPDT, 10 A, 24 V CA, BRIDE LATÉRALE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS, DPDT, 10 A, 24 V CA, BRIDE LATÉRALE, 8 GOUPILLES

RELAIS, DPDT, 10 A, 24 V CA, BRIDE LATÉRALE, 8 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YCV7
  • N° de modèle du manufacturier MJN2CE-AC24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Nb de goupilles8
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Profondeur du corps1,91 po
  • Largeur du corps1,4 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique10 000 000
  • Courant de fonctionnement10 A
  • Temps de réponse20 ms
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Type d'étanchéité Semi-scellé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 120/240/277 V, 3 A à 480/600 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Bride latérale
  • Hauteur du corps 1,53 po
  • Puissance diélectrique 2 500 V CA, 750 V CA
  • Température de service maximale 140 Degrees F
  • Température minimale de service -49 Degrees F
  • Consommation d'énergie 1,7 VA
  • Série Série MJN