!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS MONT BRIDER 4PDT 24VOLT BOB

RELAIS MONT BRIDER 4PDT 24VOLT BOB

OMRON

RELAIS MONT BRIDER 4PDT 24VOLT BOB close
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
RELAIS MONT BRIDER 4PDT 24VOLT BOB

RELAIS MONT BRIDER 4PDT 24VOLT BOB

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YDC3
  • N° de modèle du manufacturier MY4F-AC24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contact4PDT
  • Connexion électriqueBorne enfichable
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)0,8 A à 240 V, 3 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA1/10 HP
  • Style de montageBride supérieure
  • Profondeur du corps1,41 po
  • Largeur du corps0,88 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent revêtu d'or
  • Durabilité d'opération électrique200.000
  • Température de service maximale158 Degrees F
  • Durabilité d'opération mécanique50 000 000
  • Diamètre de trou de montage1,2 po
  • Consommation d'énergie0,9 VA, 1,3 VA
  • SérieSérie MY
  • Tension de bobine 24 V CA
  • Courant nominal 3 A
  • Nb de goupilles 14
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 1,5 A à 24 V, 3 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA 1/6 HP
  • Forme de base Carrée
  • Hauteur du corps 1,73 po
  • Résistance de bobine 180 ohms
  • Puissance diélectrique 1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contact, 2 000 V CA entre contacts de polarité différente
  • Résistance de l'isolation 100 mégaohms
  • Maximum Switching Capacity 1,3 VA
  • Température minimale de service -67 Degrees F
  • Courant de fonctionnement 0,8 A à 220 V CA (charge inductive), 1,5 A à 24 V CC (charge inductive), 3 A à 220 V CA (charge résistive), 3 A à 24 V CC (charge résistive)
  • Temps de réponse 20 ms
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)