!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, DPDT, 8 BROCHES, 24 VCA

RELAIS, DPDT, 8 BROCHES, 24 VCA

DAYTON

RELAIS, DPDT, 8 BROCHES, 24 VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS, DPDT, 8 BROCHES, 24 VCA

RELAIS, DPDT, 8 BROCHES, 24 VCA

DAYTON

Prix en liquidation :
$13.47 / CHAQUE

Votre prix : 53,88 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE5X846
  • N° de modèle du manufacturier 5X846
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 61
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactDPDT
  • Nb de goupilles8
  • Capacité des contacts (CA)40 A à 300 V
  • Puissance à 120 VCA1-1/2 CV
  • Style de montageSurface
  • Hauteur du corps2,5 po
  • À utiliser avecTraitement de l'air, ascenseurs, équipement CVCA, machines-outils
  • SérieSérie Dayton Power
  • Tension de bobine 24 V CA
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 40 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1-1/2 CV
  • Profondeur du corps 3,4 po
  • Largeur du corps 2,5 po
  • Consommation d'énergie 10 VA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande