!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, 8 BROCHES

RELAIS, 8 BROCHES

DAYTON

RELAIS, 8 BROCHES close
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
RELAIS, 8 BROCHES

RELAIS, 8 BROCHES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1A485
  • N° de modèle du manufacturier 1A485
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais à base octale
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal10 A
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps2,1 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • SérieSérie A
  • NormesE40944
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Nb de goupilles 8
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Consommation d'énergie 1,2 W
  • Profondeur hors tout 2,6 po