!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, SPDT, SANS CADMIUM, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, SANS CADMIUM, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, SPDT, SANS CADMIUM, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RELAIS, SPDT, SANS CADMIUM, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

RELAIS, SPDT, SANS CADMIUM, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 5 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4FE16
  • N° de modèle du manufacturier G2R-1-S-AC24(S)
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,187 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 30 V, 5 A à 30 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,14 po
  • Résistance de bobine253 ohms
  • Puissance diélectrique1 000 V CA entre contacts de même polarité, 5 000 V CA entre bobine et contacts
  • Température de service maximale158 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse10 ms
  • Tension d'entrée (V)24 V CA
  • Profondeur hors tout1,59 po
  • NormesCertifié CSA, homologué UL, LR, approuvé VDE
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 5
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 250 V, 7,5 A à 250 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 0,51 po
  • Matériau des contacts Sans cadmium
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Consommation d'énergie 0,9 VA
  • Série Série G2RS
  • Tension d'interruption maximale 125 V CC, 380 V CA
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 0,71 oz
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande