!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS 3PST-NO/SPST-NC 10PIN 120VAC

RELAIS 3PST-NO/SPST-NC 10PIN 120VAC

OMRON

RELAIS 3PST-NO/SPST-NC 10PIN 120VAC close
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
RELAIS 3PST-NO/SPST-NC 10PIN 120VAC

RELAIS 3PST-NO/SPST-NC 10PIN 120VAC

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6C985
  • N° de modèle du manufacturier G7J-3A1B-B-W1-AC100/120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 61
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine110/120 V CA
  • Courant nominal25 A
  • Largeur de goupille plate0,299 po
  • Type d'étanchéitéSemi-scellé
  • Capacité des contacts (CA)25 A à 240 V (NO), 8 A à 240 V (NF)
  • Puissance à 120 VCA1-1/2 CV
  • Style de montageSupport en W
  • Profondeur du corps2,17 po
  • Largeur du corps1,36 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-13 Degrees F
  • Courant de fonctionnement25 A à 220 VCA (charge inductive NO), 25 A à 220 VCA (charge résistive NO), 25 A à 30 VCC (charge résistive NO)
  • Temps de réponse50 ms
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3PST-NO, SPST-NF
  • Connexion électrique Borne à vis
  • Nb de goupilles 10
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 25 A à 30 V (NO), 8 A à 30 V (NF)
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Méthode de test Bouton-poussoir
  • Hauteur du corps 2,11 po
  • Puissance diélectrique 2000 V CA entre contacts de même polarité, 4000 V CA entre bobine et contact, 4000 V CA entre contacts de polarité différente
  • À utiliser avec Climatiseurs, machines à copier, machines à télécopier, équipement de transformation des aliments, commandes de commutation de chauffage, onduleurs, moteurs, équipement de bureau, emballeurs, outils électriques
  • Durabilité d'opération mécanique 1 000 000
  • Minimum Switching Current 100 mA
  • Consommation d'énergie 1,8 VA, 2,6 VA
  • Série Série G7J
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)