!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS 14 PINS 4PDT

RELAIS 14 PINS 4PDT

OMRON

RELAIS 14 PINS 4PDT close
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
RELAIS 14 PINS 4PDT

RELAIS 14 PINS 4PDT

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6C884
  • N° de modèle du manufacturier LY4N-AC120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 63
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,197 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA1/3 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine4 430 ohms
  • Puissance diélectrique10 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA
  • Température de service maximale104 Degrees F
  • Température minimale de service-13 Degrees F
  • Temps de réponse25 ms
  • Tension d'entrée (V)120 V CA
  • Profondeur hors tout1,67 po
  • Poids2,47 oz
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Nb de goupilles 14
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 120 V, 7.5 A à 120 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 1,63 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 200.000
  • Durabilité d'opération mécanique 500 000 000
  • Consommation d'énergie 0,53 LA
  • Série Série LY
  • Tension d'interruption maximale 125 V CC, 250 V CA
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, certifié TUV, homologué UL
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)