!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, 120 VOLTS, 40/30 AMP, UNIPOLAIRE À DBLE RELAIS, PASSAGE

RELAIS, 120 VOLTS, 40/30 AMP, UNIPOLAIRE À DBLE RELAIS, PASSAGE

PICO

RELAIS, 120 VOLTS, 40/30 AMP, UNIPOLAIRE À DBLE RELAIS, PASSAGE close
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
RELAIS, 120 VOLTS, 40/30 AMP, UNIPOLAIRE À DBLE RELAIS, PASSAGE

RELAIS, 120 VOLTS, 40/30 AMP, UNIPOLAIRE À DBLE RELAIS, PASSAGE

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.88 / CHAQUE
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
  • N° article PIC925-35
  • N° de modèle du manufacturier 925-35
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.084 lb

Informations sur le produit

Ce relais de 40/30 ampères a 12V et une forme de contact unipolaire à deux directions. Options normalement ouvertes ou fermées, fonction de relais inverseur automobile.

Spécifications techniques

  • Article - relaisRelais tout usage
  • Capacité des contacts, CC (relais)40 A à 12 V, 30 A à 12 V
  • Forme de contact (relais)UPBD-NO, UPBD-NC
  • Tension de serpentin (V) 12 V
  • Nb de broches (relais) 5
  • Caractéristiques Modules de relais automobile, normalement fermé ou normalement ouvert
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)