!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS À BASE OCTALE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS À BASE OCTALE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

DAYTON

RELAIS À BASE OCTALE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES close
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
RELAIS À BASE OCTALE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

RELAIS À BASE OCTALE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 240 V CA, ENFICHABLE, 11 GOUPILLES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.20 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5YP84
  • N° de modèle du manufacturier 5YP84
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais à base octale
  • Tension de bobine240 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps2,1 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • SérieSérie B
  • NormesE40944
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact 3 DPT
  • Nb de goupilles 11
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Consommation d'énergie 2,7 VA
  • Profondeur hors tout 2,6 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)