!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RENFORCE,250 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,250 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

TUBE RENFORCE,250 LB/PO2@70F,TRNSPRNT close
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
TUBE RENFORCE,250 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

TUBE RENFORCE,250 LB/PO2@70F,TRNSPRNT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $174.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZE5
  • N° de modèle du manufacturier K3150-MM06
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 6.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé6 mm
  • Températures de service max.150 degrés F
  • NormesNSF, USDA, 3A
  • Rayon de cintrage1 1/2 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Conduites de transfert d'eau potable, conduites d'air et d'eau et transformation laitière
  • Dureté Shore A 73
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 11 mm
  • Épaisseur de paroi 2,5 po
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Métrique