!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉGUL TUY AIR,TEMP MAX 120 ° F,MAX 300 LB/PO2,TLE TUY 3/8 PO,3 X 6 PO,ZINC MOULÉ SS/ PRES

RÉGUL TUY AIR,TEMP MAX 120 ° F,MAX 300 LB/PO2,TLE TUY 3/8 PO,3 X 6 PO,ZINC MOULÉ SS/ PRES

LINCOLN

RÉGUL TUY AIR,TEMP MAX 120 ° F,MAX 300 LB/PO2,TLE TUY 3/8 PO,3 X 6 PO,ZINC MOULÉ SS/ PRES close
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
RÉGUL TUY AIR,TEMP MAX 120 ° F,MAX 300 LB/PO2,TLE TUY 3/8 PO,3 X 6 PO,ZINC MOULÉ SS/ PRES

RÉGUL TUY AIR,TEMP MAX 120 ° F,MAX 300 LB/PO2,TLE TUY 3/8 PO,3 X 6 PO,ZINC MOULÉ SS/ PRES

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.41 / CHAQUE
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
  • N° article LNC600006
  • N° de modèle du manufacturier 600006
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.09 lb

Informations sur le produit

Ce rég. de conduite d'air à usage gén. de 3 x 6 po a un tuyau de 3/8 po et est fab. en zinc moulé s/ pres., a/ une crépine en AC inoxet un sg en ltn renouvelable. Son diaphragme et son disque sont en Buna-N résist. à l'hle. Ses rac.s de manom côté pres. secondaire sont de 1/4 po NPTF et sont scellés a/ des bouch. de tuyau amov.s. Il a une pres. d'alim. max. de 300 lb/po² a/ une plage de fonct. de zéro à 250 lb/po² et une plage de temp. de fonct. de 40 ºF à 120 ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleRégulateur
  • Largeur hors tout3 po
  • Taille d'entrée d'air 3/8 po
  • Hauteur hors tout 6 po