!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉGULATEUR D'AIR, 300 LB/PO2, TEMP MAX 120 ° F, TUYAU 3/8 PO, 1 PO 4.4 PO, ALUMINIUM

RÉGULATEUR D'AIR, 300 LB/PO2, TEMP MAX 120 ° F, TUYAU 3/8 PO, 1 PO 4.4 PO, ALUMINIUM

LINCOLN

RÉGULATEUR D'AIR, 300 LB/PO2, TEMP MAX 120 ° F, TUYAU 3/8 PO, 1 PO 4.4 PO, ALUMINIUM close
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
RÉGULATEUR D'AIR, 300 LB/PO2, TEMP MAX 120 ° F, TUYAU 3/8 PO, 1 PO 4.4 PO, ALUMINIUM

RÉGULATEUR D'AIR, 300 LB/PO2, TEMP MAX 120 ° F, TUYAU 3/8 PO, 1 PO 4.4 PO, ALUMINIUM

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.16 / CHAQUE
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
  • N° article LNC602007
  • N° de modèle du manufacturier 602007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce régulateur de conduite d'air modulaire à usage général supporte une température maximale de 175 °F, a un raccord pour manomètre NPTF de ¼ po et s'adapte à une taille de tuyau de 3/8 po. Ce régulateur en aluminium de 4,91 po supporte une pression d'entrée maximale de 300 lb/po2. La conception de la vanne équilibrée permet un contrôle précis de la pression et les régulateurs du collecteur fournissent plusieurs pressions à partir d'une entrée commune.

Spécifications techniques

  • ArticleLa ligne du régulateur d'air
  • Connexion modulaireConnexion modulaire
  • Matériau du corps Aluminium
  • Hauteur hors tout 4,91 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)