!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ,TEMP 0 À 80 ° C,27 LB/PO2,PRES MAX 250 LB/PO2,1/4 PO NPT,ZINC

RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ,TEMP 0 À 80 ° C,27 LB/PO2,PRES MAX 250 LB/PO2,1/4 PO NPT,ZINC

TOPRING

RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ,TEMP 0 À 80  ° C,27 LB/PO2,PRES MAX 250 LB/PO2,1/4 PO NPT,ZINC close
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
RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ,TEMP 0 À 80 ° C,27 LB/PO2,PRES MAX 250 LB/PO2,1/4 PO NPT,ZINC

RÉGULATEUR PRÉRÉGLÉ,TEMP 0 À 80 ° C,27 LB/PO2,PRES MAX 250 LB/PO2,1/4 PO NPT,ZINC

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.91 / CHAQUE
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
  • N° article TOP62.202
  • N° de modèle du manufacturier 62.202
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1583
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ce régulateur de pression préréglé est facile à installer, sûr et inviolable. Il a une température de fonctionnement de 0 à 80 °C. Il assure une pression de 27 LB/PO2 avec une pression maximale de 250 LB/PO2. Il a un filetage 1/4 po NPT. La structure est en zinc.

Spécifications techniques

  • Sexe du raccord d'entréeFemelle
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)