!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALANCE REFRIGERANT, ELECTRONIQUE, 200LB

BALANCE REFRIGERANT, ELECTRONIQUE, 200LB

APPROVED VENDOR

BALANCE REFRIGERANT, ELECTRONIQUE, 200LB close
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
BALANCE REFRIGERANT, ELECTRONIQUE, 200LB

BALANCE REFRIGERANT, ELECTRONIQUE, 200LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $380.24 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5PWF9
  • N° de modèle du manufacturier 5PWF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarème de chargement ou récupération de réfrigérant
  • Taille de plate-forme (po)9 x 9
  • Capacité max. (lb)200
  • Mode de fonctionnementoz, kg, lb
  • À utiliser avecPesage du récipient de réfrigérant, chargement ou récupération
  • Type Électronique
  • Précision +/- 2 g
  • Résolution 0,2 oz / 0,01 lb / 4 g
  • Affichage Numérique
  • Comprend Coffret de transport et instructions