!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
R307 GANTS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION,7,VERT HAUTE VIS,MANCHETTE ENFILABLE,SPANDEX,COUPE/COUSU,RÉFLÉCHISSANT

R307 GANTS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION,7,VERT HAUTE VIS,MANCHETTE ENFILABLE,SPANDEX,COUPE/COUSU,RÉFLÉCHISSANT

RINGERS GLOVES

R307 GANTS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION,7,VERT HAUTE VIS,MANCHETTE ENFILABLE,SPANDEX,COUPE/COUSU,RÉFLÉCHISSANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
R307 GANTS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION,7,VERT HAUTE VIS,MANCHETTE ENFILABLE,SPANDEX,COUPE/COUSU,RÉFLÉCHISSANT

R307 GANTS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION,7,VERT HAUTE VIS,MANCHETTE ENFILABLE,SPANDEX,COUPE/COUSU,RÉFLÉCHISSANT

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.03 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN307-07
  • N° de modèle du manufacturier 307-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Gants de régulation du trafic verts à haute visibilité avec coutures en polyester et pouces droits. Avec manchette à enfiler, couleurs vives avec bandes réfléchissantes sur la paume pour plus de visibilité, conception offrant praticité et facilité d'utilisation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de contrôle de la circulation à haute visibilité
  • Matériau de paumeSpandex
  • Caractéristiques de haute visibilitéPaumes réfléchissantes
  • SérieRINGERS R307
  • Caractéristiques du gantCouleur vive avec bandes réfléchissantes sur la paume : Visibilité accrue, conception à enfilage rapide : Pour des gants de sécurité pratiques et faciles à utiliser, la technologie F3 de RINGERS : Dextérité et confort adapté à la forme
  • Unité de ventePaire
  • Matériau des couturesPolyester
  • Style de manchette À enfiler
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Vert haute visibilité
  • Taille - Numérique 7
  • Nb de paires par paquet 120
  • Sans latex Oui
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande