!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEIGNE DE PROPRIETE,SMOKE-FREE,18X12

ENSEIGNE DE PROPRIETE,SMOKE-FREE,18X12

LYLE

ENSEIGNE DE PROPRIETE,SMOKE-FREE,18X12 close
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
ENSEIGNE DE PROPRIETE,SMOKE-FREE,18X12

ENSEIGNE DE PROPRIETE,SMOKE-FREE,18X12

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36A874
  • N° de modèle du manufacturier T1-1079-EG_12X18
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de propriété
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur63/1000 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePFXG-112
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables10 pi
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montageDeux trous au centre
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauAutre format
  • Style d'en-tête du panneauSymbole
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauInterdiction de fumer
  • Épaisseur0,063 po
  • Largeur12 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z535-2006
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 18 po
  • Description du pictogramme de la légende Tabagisme
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 60 pi
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre de trou de montage 0,375 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Légende sur le panneau This Is A Smoke-Free Property Thank You For Not Smoking
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes Pellicule réfléchissante de classe ingénierie
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV