!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JN, MOUSSE, G, CYLINDRE, RUBAN 33 DB, SANS FIL, CSA, JETABLE, 400 PR

RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JN, MOUSSE, G, CYLINDRE, RUBAN 33 DB, SANS FIL, CSA, JETABLE, 400 PR

3M

RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JN, MOUSSE, G, CYLINDRE, RUBAN 33 DB, SANS FIL, CSA, JETABLE, 400 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JN, MOUSSE, G, CYLINDRE, RUBAN 33 DB, SANS FIL, CSA, JETABLE, 400 PR

RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, JN, MOUSSE, G, CYLINDRE, RUBAN 33 DB, SANS FIL, CSA, JETABLE, 400 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBT391-1005
  • N° de modèle du manufacturier 391-1005
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 845
  • Poids à l’expédition 1.37 lb

Informations sur le produit

Cette recharge de distributeur de bouchons d’oreille E-A-RSoft Yellow Neons One Touch est en mousse et de couleur jaune. Elle est dotée d’une insertion enroulable pour les bouchons d’oreille jetables sans fil. Le bouchon d’oreille grand et conique, isolé électriquement, a un indice de réduction du bruit de 33 décibels et est conforme aux normes CSA. Il y a 500 paires de bouchons d’oreille.

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de distributeur de bouchons d'oreilles
  • Taux de réduction du bruit33 dB
  • RéutilisabilitéJetable
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
  • Nb de paires par paquet500
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Options de cordonSans cordon
  • NormesANSI S3.19-1974
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Type de produit Recharge de distributeur
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Forme de bouchon d'oreille Conique
  • Taille des bouchons d'oreilles G
  • Couleur de bouchon d'oreille Jaune
  • Type de recharge Cartouche de recharge
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 391-1000
  • Série E-A-Rsoft
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande