!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/8PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½PO, 10 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/8PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½PO, 10 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

LEGACY

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/8PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½PO, 10 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/8PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½PO, 10 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3/8PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½PO, 10 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

LEGACY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $553.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LGYL8335FZ
  • N° de modèle du manufacturier L8335FZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en Buna-N noir de 10 pi de long a un rayon de courbure de 1 1/4 po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Le diamètre intérieur est de 3/8 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. Sa température de fonctionnement est de -65 °F à 210 °F, avec une pression maximale de 25 lb/po2. Il a une dureté de tube Shore 60A et est destiné à être utilisé dans des applications à base d'eau, d'huile et de carburant.

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau rétractable
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Tuyau inclusOui
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Type de dévidoirDévidoir de tuyau rétractable
  • Poids27 lb
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 50 pi (1/2 po DI)
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Rétraction à vitesse limitée Oui
  • Matériau du tube de tuyau Polymère
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande