!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR CABL AIRE1/2X50PI 3000PSI

ENROULEUR CABL AIRE1/2X50PI 3000PSI

LINCOLN

ENROULEUR CABL AIRE1/2X50PI 3000PSI close
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
ENROULEUR CABL AIRE1/2X50PI 3000PSI

ENROULEUR CABL AIRE1/2X50PI 3000PSI

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $677.71 / CHAQUE
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
  • N° article LNC83754
  • N° de modèle du manufacturier 83754
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • Tuyau inclusOui
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Position de montageSol, mur, plafond, établi et camion
  • Hauteur hors tout22 po
  • Largeur hors tout9 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • D.E. de tuyau3/4 po
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Type de socleSimple
  • Couleur de dévidoirRouge
  • Matériau de pivotLaiton
  • Sexe de la sortie pivotanteFemelle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante1/2 po-14
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante1/2 po-14
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Type de verrou8 positions, verrouillage automatique
  • Températures de service max.200 Degrees F
  • Protège-tuyau en spiraleNon
  • Tuyau de guidage inclusNon
  • Largeur de la base du support8-1/8-in
  • Hauteur centre à centre du trou de montage4-23/32 po
  • Diamètre du dévidoir18-9/16 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau1/2 po MNPT
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 50 pi (1/2 po DI)
  • Fermé Non
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Rétraction à vitesse limitée Non
  • Longueur hors tout 20 po
  • Résistant(e) à la corrosion Oui
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Montage mural
  • Type de mouvement de base Pivotante
  • Nombre de bras de guidage Un
  • Compatible avec les tuyaux jumelés Non
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Taille de la sorte pivotante 1/2 po
  • Type de sortie pivotante NPTF
  • Taille de l'entrée pivotante 1/2 po
  • Largeur de dévidoir 8-1/8-in
  • Poids 38,93 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Pièces de fixation incluses Non
  • Butée de tuyau incluse Oui
  • Hauteur de la base du support 20-33/64 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 2-63/64 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Comprend Dévidoir de tuyau nu, tuyau de distribution de 50 pi, butée à billes