!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR CRDN RTRCT A/DISJONCTEUR,125 V,10 A,CORDON NR,CORPS AC JNE,MNTG AU PLAFOND/MUR

ENROULEUR CRDN RTRCT A/DISJONCTEUR,125 V,10 A,CORDON NR,CORPS AC JNE,MNTG AU PLAFOND/MUR

ALERT

ENROULEUR CRDN RTRCT A/DISJONCTEUR,125 V,10 A,CORDON NR,CORPS AC JNE,MNTG AU PLAFOND/MUR close
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
ENROULEUR CRDN RTRCT A/DISJONCTEUR,125 V,10 A,CORDON NR,CORPS AC JNE,MNTG AU PLAFOND/MUR

ENROULEUR CRDN RTRCT A/DISJONCTEUR,125 V,10 A,CORDON NR,CORPS AC JNE,MNTG AU PLAFOND/MUR

ALERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $174.50 / CHAQUE
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
  • N° article ALT5000A30GF-CB
  • N° de modèle du manufacturier 5000A30GF-CB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Informations sur le produit

Enrouleur de cordon rétractable, corps en acier enduit de jaune poudreux, cordon noir de 30 pi de long avec 3 prises de terre et un disjoncteur réarmable intégré, 125 V, 10 A. comprend le matériel de montage pour un montage mural ou au plafond et est certifié cETL.

Spécifications techniques

  • ArticleBobines de cordon
  • Tension (V)125 V CA
  • Longueur du cordon rétractable30 pi
  • Intensité max. (A)10 A
  • Couleur de cordonNoir
  • Nb de sorties3
  • Fixation du dévidoirPlafond, mur
  • Classement de boîtierNEMA 5-15R
  • NormescULus
  • Mode de renvidage Rappel par ressort
  • Extrémité de cordon Connecteur à 3 prises
  • Couleur de dévidoir Jaune
  • Taille de fil 16/3 AWG
  • Désignation commerciale SJT
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Matériau de dévidoir Acier à revêtement en poudre
  • Comprend Matériel pour montage mural ou au plafond de mur ou de plafond, trois prises mises à la terre de NEMA 5-15R, disjoncteur réinitialisable construit dans le robinet de tri
  • Cordon inclus Oui