!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, O X YDE NOIR, ACIER FORGÉ, NOIR, CLASSE 3000

BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, O X YDE NOIR, ACIER FORGÉ, NOIR, CLASSE 3000

APPROVED VENDOR

BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, O X YDE NOIR, ACIER FORGÉ, NOIR, CLASSE 3000 close
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
BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, O X YDE NOIR, ACIER FORGÉ, NOIR, CLASSE 3000

BAGUE, RACCORD 2 PO X 1 1/2 PO, NPT X NPT MÂLE, O X YDE NOIR, ACIER FORGÉ, NOIR, CLASSE 3000

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.95 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1MNK6
  • N° de modèle du manufacturier 1MNK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • NormesANSI B1.20.1, ASME B16.11, SA105, ASTM A105
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Finition/revêtement Oxyde noir
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)