!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE RDCTION,CVR FRG,2-1/2POX2-1/2POX1/2PO

TE RDCTION,CVR FRG,2-1/2POX2-1/2POX1/2PO

NIBCO

TE RDCTION,CVR FRG,2-1/2POX2-1/2POX1/2PO close
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
TE RDCTION,CVR FRG,2-1/2POX2-1/2POX1/2PO

TE RDCTION,CVR FRG,2-1/2POX2-1/2POX1/2PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39R605
  • N° de modèle du manufacturier 611R 21/2X21/2X1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Type de raccordement du côté C du raccordCoupelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au dézincage
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Matériau de raccord Cuivre Wrot
  • Normes Alliage ASTM B75 C12200, certification de tiers à la norme NSF/ANSI 61 annexe G, ASME B16.22, MSS SP-104, MSS SP-109 (5 po à 8 po), NFPA 99 Systèmes de gaz et de vide pour les établissements de soins de santé et Compressed Gas Association, Brochure G4.1 (gaz médical)