!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD EN T 2 X 3/4 X 2 PO CUIVRE

RACCORD EN T 2 X 3/4 X 2 PO CUIVRE

NIBCO

RACCORD EN T 2 X 3/4 X 2 PO CUIVRE close
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
RACCORD EN T 2 X 3/4 X 2 PO CUIVRE

RACCORD EN T 2 X 3/4 X 2 PO CUIVRE

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VMD8
  • N° de modèle du manufacturier 611RR 2x3/4x2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Type de raccordement du côté C du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord3/4 po
  • Matériau de raccordCuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord7/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • NormesASME/ANSI B16.22
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au dézincage
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord 2 po
  • Taille de tube en cuivre côté C du raccord 2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 2 1/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 2 1/8 po
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Température minimale de service 20 degrés F