!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE RDUCTEUR,CUIVRE FORGE,1-1/2POX1POX1PO

TE RDUCTEUR,CUIVRE FORGE,1-1/2POX1POX1PO

NIBCO

TE RDUCTEUR,CUIVRE FORGE,1-1/2POX1POX1PO close
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
TE RDUCTEUR,CUIVRE FORGE,1-1/2POX1POX1PO

TE RDUCTEUR,CUIVRE FORGE,1-1/2POX1POX1PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39R555
  • N° de modèle du manufacturier 611RR 11/2X1X1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Type de raccordement du côté C du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord1 po
  • Matériau de raccordCuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1 1/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • NormesAlliage ASTM B75 C12200, certification de tiers à la norme NSF/ANSI 61 annexe G, ASME B16.22, MSS SP-104, MSS SP-109 (5 po à 8 po), NFPA 99 Systèmes de gaz et de vide pour les établissements de soins de santé et Compressed Gas Association, Brochure G4.1 (gaz médical)
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au dézincage
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord 1 1/2 po
  • Taille de tube en cuivre côté C du raccord 1 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1 5/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 1 1/8 po
  • Températures de service max. 400 degrés F
  • Température minimale de service 20 degrés F