!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ, RACCORD 2 PO X 3/4 PO X 2 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 300 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 150

TÉ, RACCORD 2 PO X 3/4 PO X 2 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 300 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

TÉ, RACCORD 2 PO X 3/4 PO X 2 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 300 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 150 close
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
TÉ, RACCORD 2 PO X 3/4 PO X 2 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 300 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 150

TÉ, RACCORD 2 PO X 3/4 PO X 2 PO, NPT X NPT, FONTE MALLÉABLE, 300 LB/PO2 À 150 DEGRÉS F, NOIR, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34DC95
  • N° de modèle du manufacturier 0810051409
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # 1741
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesHomologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Couleur Noir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus