Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This tee meets the standards for UL, FM, AAR, ASME B16.3, has a maximum operating pressure of 2,000 psi @ 150 Degrees F and is designed for the following applications: air, natural gas, non-potable water, oil, and steam. It is black and is made of malleable iron. In addition, it is a reducing tee.
Spécifications techniques
ItemTee
Fitting Side A GenderFemale
Fitting Side A TypeNPT
Fitting Side B Nominal Pipe Size1 in
Fitting Side C GenderFemale
Fitting Side C TypeNPT
Pipe Fitting MaterialMalleable Iron
StandardsUL Listed, FM Approved, AAR Approved, Meets ASME B16.3
Basic Fitting ShapeTee
Pour la catégorie des tuyaux80
Includes SealSeal Not Included
ClassClass 300
Fitting Side A Nominal Pipe Size1 in
Fitting Side B GenderFemale
Fitting Side B TypeNPT
Fitting Side C Nominal Pipe Size1/2 in
Maximum Operating Pressure2,000 psi @ 150 Degrees F
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,34 $
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: