!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD EN T 1 X 1 X 1/2 PO NOIR

RACCORD EN T 1 X 1 X 1/2 PO NOIR

APPROVED VENDOR

RACCORD EN T 1 X 1 X 1/2 PO NOIR close
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
RACCORD EN T 1 X 1 X 1/2 PO NOIR

RACCORD EN T 1 X 1 X 1/2 PO NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P493
  • N° de modèle du manufacturier 5P493
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1740
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Filetage du tuyau - côté C11.5
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologation UL, approbation FM
  • Couleur Noir
  • Filetage du tuyau - côté B 14