!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 PO X 1 1/4 PO, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 80, 520 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

TÉ DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 PO X 1 1/4 PO, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 80, 520 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

GF PIPING SYSTEMS

TÉ DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 PO X 1 1/4 PO, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 80, 520 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F close
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
TÉ DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 PO X 1 1/4 PO, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 80, 520 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

TÉ DE RÉDUCTION, RACCORD 1 1/4 PO X 1 PO X 1 1/4 PO, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 80, 520 LB/PO2 À 73 DEGRÉS F

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VFB6
  • N° de modèle du manufacturier 801-168
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 1/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B1 11/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C2 1/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage520 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 po
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 1/4 po
  • Type - côté C Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 15/16 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14