!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUC,CUIVRE FORGE,2PO X 3/4PO

RACCORD REDUC,CUIVRE FORGE,2PO X 3/4PO

NIBCO

RACCORD REDUC,CUIVRE FORGE,2PO X 3/4PO close
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
RACCORD REDUC,CUIVRE FORGE,2PO X 3/4PO

RACCORD REDUC,CUIVRE FORGE,2PO X 3/4PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39R578
  • N° de modèle du manufacturier 600R 2X3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord2 po
  • Matériau de raccordCuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord7/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • NormesASME B16.22, alliage ASTM B75 C12200, ISO 9001, MSS SP-104, MSS SP-109, NFPA 99, brochure G4.1, certification de tiers 372, certification de tiers NSF/ANSI 61, UL 207
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 2 1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 291 lb/po² à 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord réducteur droit
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage